Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Fascetta di cablaggio KBL H-TEMP Resistente ai raggi UV con linguetta metallica
Per installazioni in ambienti esterni per il raggruppamento di cavi, cablaggi e tubi flessibili con requisiti più elevati per una resistenza alla trazione minima
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Resistente alla corrosione
- Chiusura a scatto in metallo antimagnetico in acciaio inossidabile tipo 316
- Eccellente sicurezza anche nelle condizioni più difficili, ad es. umidità, caldo, freddo, ecc.
- Resistente e insensibile alle vibrazioni e ai fattori esterni
Nessun bordo affilato e aderenza sicura
- Esterno arrotondato e liscio per evitare danni al materiale isolante dei cavi, ecc.
- Inoltre, il corpo liscio senza denti o scanalature riduce il numero di punti soggetti a sollecitazioni eccessive
- La trama leggera all'interno della fascetta di cablaggio assicura che venga fissata saldamente sul fascio di cavi
Installazione e predisposizione rapide
- Estremità della fascetta appuntita e leggermente angolata e chiusura a cuneo monopezzo
- Ausilio di inserimento con estremità delle fascette angolate 2,3 + 3,6 + 4,8 mm
- Non sono necessari utensili di montaggio supplementari
Sicurezza aggiuntiva per gli utilizzatori
- Maggiori valori di resistenza alla trazione rispetto alle fascette di cablaggio standard con linguette in plastica
- Prestare attenzione con acidi a base minerale altamente aggressivi e/o sostanze chimiche ossidanti, in particolare ad alte temperature
- Non resistente agli acidi a base minerale e/o a sostanze chimiche ossidanti
- Impianti fotovoltaici
- Realizzazione di quadri elettrici
- Impianti elettrici civili e industriali
- Produzione di autoveicoli
- Autofficine
- Officine di manutenzione
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.