Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Fascetta di cablaggio PLT-30/-39 PA
Con linguetta in materiale plastico INDUSTRY, stabilizzata al calore fino a 115 °C
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Fascette di cablaggio termostabili per uso continuo a +115 °C
- Struttura monopezzo per prestazioni e affidabilità costanti nel tempo
- La chiusura delle fascette di cablaggio richiede una forza minima se confrontata con gli altri modelli sul mercato
- La punta curva può essere sollevata facilmente da superfici piane e chiusa rapidamente
- Lunga durata
- Resistente a oli, grassi, carburanti per autoveicoli e molte sostanze organiche
- Naturale: Per uso in ambienti interni
- Nero: Resistente ai raggi UV e alle intemperie
- Produzione di autoveicoli
- Costruzione di impianti
- e molto altro ancora
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.