Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Fascetta di cablaggio in poliammide con linguetta in plastica e spazio per etichettatura
Resistente alle temperature da -40 °C a 85 °C
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Marcatura e raggruppamento rapido di fasci di cavi
- Materiale: Poliammide 6.6 con certificazione UL, 94V-2
- Senza alogeni e silicone
- Colore: naturale
- Utilizzabile nella gamma di temperature da -40 °C a +85 °C (per brevi momenti a +105 °C)
Utilizzare un pennarello indelebile per scrivere sulla targhetta di identificazione.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.