Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Fascetta di cablaggio KBL 2 in poliammide con linguetta in plastica colore naturale
Fascette di cablaggio di alta qualità per organizzare e raggruppare rapidamente cavi, fili, ecc. in ambienti interni
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Installazione rapida, semplice ed efficiente grazie all'estremità della fascetta appuntita e leggermente srotolata e alla chiusura a cuneo monopezzo
- Elevata qualità industriale per una lunga durata e un'affidabilità per l'uso in ambienti interni
- Facile da usare grazie alla guida filettata
- Una finitura esterna liscia e bordi arrotondati impediscono danni al materiale isolante o alla guaina del cavo
- La dentatura interna sulla fascetta assicura una presa sicura e aiuta a evitare torsioni o scivolamenti laterali
- Autoestinguente, ovvero in caso di incendio le fascette di cablaggio non contribuiranno alla sua propagazione.
- Utilizzabile per applicazioni con ampi intervalli di temperatura
- Privo di silicone e alogeni e conforme a RoHS
- Adatto per l'installazione con o senza utensili
Le approvazioni e le dichiarazioni possono essere ottenute, salvate e stampate semplicemente scansionando il codice QR sulla confezione
Fascette di cablaggio industriali ideali per applicazioni che includono ingegneria meccanica, produzione di quadri elettrici, costruzione di veicoli, officine meccaniche, manutenzione, industrie manifatturiere, edilizia, officine automobilistiche, trasporti/logistica, costruzione di ascensori
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.