Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica
Fascetta di cablaggio affidabile per organizzare e raggruppare rapidamente cavi e fili
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Lunga durata e affidabilità
- Alta qualità industriale che assicura lunga durata e affidabilità per uso in ambienti interni ed esterni, a seconda della versione
- Dentatura interna sulla fascetta per una presa sicura sui cavi avvolti
- Le versioni in colore naturale sono adatte solo per l'uso in ambienti interni; le versioni nere sono adatte anche per l'uso temporaneo in ambienti esterni grazie alla loro resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici
- Un additivo di carbonio nelle fascette per cavi nere ritarda l'effetto dei raggi UV sul materiale
- Resistente a basi, oli, grassi e carburanti per veicoli
Utilizzo semplice
- Installabile direttamente a mano, non sono necessari ulteriori utensili di montaggio
- Prestare attenzione all'uso delle fascette di cablaggio in abbinamento con acidi a base minerale altamente aggressivi e/o sostanze chimiche ossidanti, in particolare ad alte temperature
- Non resistente agli acidi a base minerale e/o a sostanze chimiche ossidanti
- Naturale: per uso in ambienti interni
- Nero: anche per l'uso esterno temporaneo grazie a un additivo di carbonio che ritarda l'effetto dei raggi UV sul materiale
Produzione di quadri elettrici, installazioni, costruzione di veicoli, officine di veicoli, officine, costruzione di ascensori
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.