Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Fascetta di cablaggio KBL MZ in poliammide con linguetta in acciaio, naturale
Fascetta di cablaggio KBL MZ in poliammide con linguetta in acciaio, naturale - 1
Fascetta di cablaggio KBL MZ in poliammide con linguetta in acciaio, naturale - 2
Fascetta di cablaggio KBL MZ in poliammide con linguetta in acciaio, naturale - 3
Fascetta di cablaggio KBL MZ in poliammide con linguetta in acciaio, naturale - 4
Fascetta di cablaggio KBL MZ in poliammide con linguetta in acciaio, naturale - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Fascetta di cablaggio KBL MZ in poliammide con linguetta in acciaio, naturale

Fascetta di cablaggio per raggruppare cavi, cablaggi e tubi flessibili con requisiti più elevati per una resistenza alla trazione minima

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 9

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Resistente alla corrosione


  • Chiusura antimagnetica con linguetta in acciaio inossidabile tipo 316

  • Eccellente allacciatura anche nelle condizioni più difficili, ad es. umidità, caldo, freddo, ecc.

  • Resistente e insensibile alle vibrazioni e ai fattori esterni

  • Idonea per applicazioni in ambienti interni


Nessun bordo affilato e aderenza sicura


  • Esterno arrotondato e liscio per evitare danni al materiale isolante dei cavi, ecc.

  • Inoltre, il corpo liscio senza denti o scanalature riduce il numero di punti soggetti a sollecitazioni eccessive.

  • La trama leggera all'interno della fascetta di cablaggio assicura che venga fissata saldamente sul fascio di cavi.


Installazione rapida e facile da manipolare


  • Estremità della fascetta appuntita e leggermente angolata e chiusura a cuneo monopezzo

  • Ausilio di inserimento con estremità delle fascette angolate 2,3 + 3,6 + 4,8 mm

  • Non sono necessari utensili di montaggio supplementari.


Sicurezza aggiuntiva per gli utilizzatori


  • Maggiori valori di resistenza alla trazione rispetto alle fascette di cablaggio standard con linguette in plastica


Confezione pratica per le dimensioni scelte


  • Perforazione per una facile apertura

  • Confezione richiudibile con chiusura a zip

  • Con perforazione Euro
Indicazione
  • Prestare attenzione con acidi a base minerale altamente aggressivi e/o sostanze chimiche ossidanti, in particolare ad alte temperature.

  • Non resistente agli acidi a base minerale e/o a sostanze chimiche ossidanti

  • Non resistente ai raggi UV