Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Fascetta di cablaggio PLT PA con foro di montaggio
Con linguetta in materiale plastico INDUSTRY e foro di montaggio
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Il materiale resistente agli agenti atmosferici è ai raggi UV - adatto per applicazioni in ambienti interni ed esterni
- Per il fissaggio di un fascio di cavi in diverse superfici, ad esempio su pannelli di controllo, su parete o su soffitto
- La forma particolare consente di fascettare i cavi prima o dopo il fissaggio della fascetta tramite vite
- Costruzione monoblocco per prestazioni e affidabilità costanti
- La punta arrotondata è facile da afferrare sulle superfici e permette un inserimento iniziale più veloce per ridurre il tempo di installazione
- Resistente ai raggi UV e alle intemperie
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.