Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Fascetta di cablaggio in poliammide con linguetta in acciaio e testa in plastica
Fascetta di cablaggio in poliammide con linguetta in acciaio e testa in plastica - 1
Fascetta di cablaggio in poliammide con linguetta in acciaio e testa in plastica - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Fascetta di cablaggio in poliammide con linguetta in acciaio e testa in plastica

Resistente alle temperature da -40 °C a 85 °C

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Materiale: Poliammide 6.6

  • Utilizzabile nella gamma di temperature da -40 °C a +85 °C (per brevi momenti a +105 °C)

  • Senza alogeni e silicone

  • Colore: Naturale

  • Con omologazione UL

  • Testa di bloccaggio piatta