Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Fascetta di cablaggio in poliammide con linguetta in acciaio e occhiello di fissaggio
Elevata resistenza alla trazione e alla temperatura, ideale per un'ampia gamma di applicazioni
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Materiale: Poliammide 6.6
- Utilizzabile nella gamma di temperature da -40 °C a +85 °C (per brevi momenti a +105 °C)
- Senza alogeni e silicone
- Colore: Naturale
- Con omologazione UL
Per il fissaggio alla carrozzeria o al telaio del veicolo dopo la regolazione
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.