Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Fascetta di cablaggio KBL MZUV in poliammide con linguetta in acciaio resistente ai raggi UV, colore nero
Fascetta di cablaggio per raggruppare cavi, cablaggi e tubi flessibili in installazioni interne ed esterne con requisiti più elevati per una resistenza alla trazione minima
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Resistente alla corrosione
- Chiusura antimagnetica brevettata con linguetta in acciaio inossidabile tipo 316
- Eccellente allacciatura anche nelle condizioni più difficili, ad es. umidità, caldo, freddo, ecc.
- Continuamente regolabile, resistente e insensibile alle vibrazioni e ai fattori esterni
- Per applicazioni in ambienti interni ed esterni
Nessun bordo affilato e aderenza sicura
- Esterno arrotondato e liscio per evitare danni al materiale isolante dei cavi, ecc.
- Inoltre, il corpo liscio senza denti o scanalature riduce il numero di punti soggetti a sollecitazioni eccessive.
- La trama leggera all'interno della fascetta di cablaggio assicura che venga fissata saldamente sul fascio di cavi.
Installazione rapida e facile da manipolare
- Estremità della fascetta appuntita e leggermente angolata e chiusura a cuneo monopezzo
- Ausilio di inserimento con estremità delle fascette angolate 2,3 + 3,6 + 4,8 mm
- Non sono necessari utensili di montaggio supplementari.
Sicurezza aggiuntiva per gli utilizzatori
- Maggiori valori di resistenza alla trazione rispetto alle fascette di cablaggio standard con linguette in plastica
Confezione pratica per le dimensioni scelte
- Apertura senza utensili grazie alla perforazione
- Confezione richiudibile con chiusura a zip
- Con perforazione Euro
- Prestare attenzione con acidi a base minerale altamente aggressivi e/o sostanze chimiche ossidanti, in particolare ad alte temperature.
- Non resistente agli acidi a base minerale e/o a sostanze chimiche ossidanti
Per applicazioni in interni ed esterni come:
- Impianti fotovoltaici
- Realizzazione di quadri elettrici
- Impianti elettrici civili e industriali
- Produzione di autoveicoli
- Autofficine
- Officine di manutenzione
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.