Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Faro da lavoro a LED 9 x 3 W, 27 W, 10-40 V
Faro da lavoro a LED 9 x 3 W, 27 W, 10-40 V - 1
Faro da lavoro a LED 9 x 3 W, 27 W, 10-40 V - 2
Faro da lavoro a LED 9 x 3 W, 27 W, 10-40 V - 3
Faro da lavoro a LED 9 x 3 W, 27 W, 10-40 V - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Faro da lavoro a LED 9 x 3 W, 27 W, 10-40 V

Utilizzabile come sostituzione e illuminazione aggiuntiva

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Può essere montato universalmente, dotato di soppressione dell'interferenza elettromagnetica



Certificato in conformità a


  • EN 13309

Macchine per costruzioni - Compatibilità elettromagnetica delle macchine con alimentazione interna elettrica


  • EN 14982

Macchine agricole e forestali - Compatibilità elettromagnetica


  • EN 50498

Compatibilità Elettromagnetica (EMC) - Norma di famiglia di prodotto per le apparecchiature elettroniche destinate all'installazione post vendita su veicoli



Con certificazione e-Mark E9 e omologazione ECE R10