Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Faro da lavoro a LED 16 x 5 W, 80 W, 10-40 V
Utilizzabile come sostituzione e illuminazione aggiuntiva
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Può essere montato universalmente, dotato di soppressione dell'interferenza elettromagnetica
Certificato in conformità a
- EN 13309
Macchine per costruzioni - Compatibilità elettromagnetica delle macchine con alimentazione interna elettrica
- EN 14982
Macchine agricole e forestali - Compatibilità elettromagnetica
- EN 50498
Compatibilità Elettromagnetica (EMC) - Norma di famiglia di prodotto per le apparecchiature elettroniche destinate all'installazione post vendita su veicoli
Con certificazione e-Mark E9 e omologazione ECE R10
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.