Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Faretto portatile a LED a batteria WLHS 1
Tecnologia a doppio fascio: luce con fascio focalizzato (10°) e luce con fascio a faretto (90°)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Cinque intensità luminose
Luce focalizzata 100% (6 h - 250 m), luce focalizzata 50% (11 h - 120 m), luce profonda 100% (6 h - 75 m), luce profonda 50% (11 h - 50 m), luce lampeggiante (16 h - 50 m)
- Funzione lampada di emergenza
- Utilizzabile come lampeggiatore di emergenza
- Piccolo vano magnetico sotto la testa della lampada
- Testa lampada orientabile fino a 110°
- Stazione di ricarica con indicatore di controllo della carica
- Pratico selettore per la selezione delle modalità di illuminazione
- Indicatore a LED per lo stato di carica
- Protezione da sovraccarico e scarica completa
- Appoggio antiscivolo
- Materiali di alta qualità per uso professionale
Contenuto
- Faretto portatile a LED WLHS 1
- Base di ricarica
- Alimentatore a innesto 230 V
- Adattatore di ricarica per veicoli da 12 - 24 V
- Lente a diffusione arancione
Non adatta per l'utilizzo in aree con atmosfere esplosive
- Per uso in ambienti interni ed esterni
- Per l'utilizzo da parte dei vigili del fuoco, servizi di soccorso e di sicurezza e in ambito artigianale e industriale
- Utilizzabile come luce di emergenza nel traffico stradale (in combinazione con la lente a diffusione arancione)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.