Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Fanale ASPÖCK ECOLED II luce compatta a 5 funzioni a LED con tecnologia Glowing Body

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Fanale ASPÖCK ECOLED II luce compatta a 5 funzioni a LED con tecnologia Glowing Body

Coniuga l'innovativa tecnologia Glowing Body con un robusto design a LED, ideale per semirimorchi e rimorchi.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Antipolvere e antispruzzo

  • Omologazione ADR e EMV

  • Regolazione versatile grazie all'innovativa tecnologia Glowing Body che funge da luce di posizione e assicura una maggiore visibilità

  • L'ampia area luminosa per le luci di posizione e di stop aumenta la sicurezza nel traffico stradale.

  • Indicatore di direzione progressivo dall'aspetto moderno e con indicazioni chiare

  • Lo standard ISO 13207-1 per gli impulsi a 24 V assicura la compatibilità con i veicoli comuni.

  • Il pratico sistema a scatto facilita l'installazione della lente e riduce lo sforzo necessario per la manutenzione e la sostituzione.

  • Lente intercambiabile e reversibile per ridurre la varietà di ricambi

  • Lente resistente ai graffi e alle sostanze chimiche per una lunga durata

  • L'SMCG (dispositivo di controllo delle luci di ingombro laterali) è incluso nei prodotti etichettati in conformità ai requisiti ECE 48, Rev. 6.

  • Spegnimento parziale intelligente della luce di stop quando il retronebbia è attivato per una distribuzione ottimale della luce

  • Luce d'ingombro a LED con staffa di montaggio con punto di rottura prestabilito per una facile installazione e per la sicurezza

  • Opzionale con funzione distributore grazie ai quattro collegamenti a 2 pin sul retro della lampada