Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Facciale filtrante CM 3000 V FFP1 NR D
Protezione completa e comfort grazie al materiale filtrante speciale e leggero
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
La valvola di espirazione garantisce un gradevole microclima all'interno della maschera
Bassa resistenza respiratoria
Ottima aderenza e tenuta grazie a
- Struttura preformata
- Nasello regolabile per una migliore aderenza
- Guarnizione sicura intorno al naso
Nastri elastici in tessuto
Utilizzabile insieme ad occhiali Würth per una protezione ottimale
Protezione da polveri e particelle solide e liquide atossiche e non fibrogene, per concentrazioni di contaminanti fino a quattro volte il valore limite ponderato, come ad esempio durante il lavoro in un ambiente con polveri di cemento o di farina, in attività la demolizione di murature, pietre o calcestruzzo.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.