Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Vite per serramenti, autoforante, testa goccia sego Febos® Plus con punta autoforante lunga

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite per serramenti, autoforante, testa goccia sego Febos® Plus con punta autoforante lunga

Acciaio zincato bianco (A2K), intaglio AW. Per sistemi automatici, burattata.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Vite autofilettante

  • Con punta di foratura prolungata per maggiori resistenze di rinforzo

  • Diametro testa 7,0 mm

  • Vite autoforante per serramenti in PVC

  • Per la giunzione di profili in materiale plastico con rinforzi metallici (fino a 3,5 mm) e per il fissaggio di ferramenta su profili con rinforzi metallici (fino a 3,5 mm)


Intaglio AW


  • Trasmissione della forza ottimizzata

  • Assenza dell'effetto "come out"

  • Centraggio perfetto

  • Posizionamento rapido


Burattata


  • Burattata in base al diametro della testa

  • (Verranno eliminate le parti estranee > o <, del diametro della testa)