Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Vite per serramenti, autoforante, testa autosvasante, Febos®Plus

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite per serramenti, autoforante, testa autosvasante, Febos®Plus

Acciaio con rivestimento ALZ, inserto AW. Per sistemi automatici, burattata

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Autofilettante

  • Diametro testa 7,0 mm

  • Vite autoforante per la costruzione di serramenti in PVC

  • Per la giunzione di profili in PVC con rinforzo in acciaio (spessore fino a 2,5 mm) e per il fissaggio di ferramenta su profili con rinforzo in acciaio (spessore fino a 2,5 mm).


Intaglio AW


  • Ottima trasmissione della forza

  • Assenza dell'effetto "come out"

  • Centraggio perfetto

  • Posizionamento rapido


Rivestimento ALZ


Resistenza alla corrosione in atmosfere umide con spruzzi salini conforme allo standard DIN EN ISO 9227-NSS: 500 ore senza produzione di ruggine rossa sul metallo base



Rivestimento anticorrosivo senza cromo esavalente (Cr VI)



Burattata


Burattata in base al diametro della testa (le parti estranee > o < come il diametro della testa verranno eliminate)