Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite per serramenti, autoforante, testa goccia sego Febos® Plus con punta autoforante lunga
Acciaio con rivestimento ALZ, inserto AW. Per sistemi automatici, burattate
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Autofilettante
- Con punta di foratura extra lunga per maggiori resistenze di rinforzo
- Diametro testa 7,0 mm
- Vite autoforante per serramenti in PVC
- Per la giunzione di profili in PVC con rinforzi in metallo (fino a 3,5 mm) e per il fissaggio di ferramenta su rinforzi metallici (fino a 3,5 mm)
Intaglio AW
- Trasmissione ottimale della forza
- Assenza dell'effetto "come out"
- Centraggio perfetto
- Posizionamento rapido
Rivestimento ALZ
Resistenza alla corrosione in atmosfere umide con spruzzi salini conforme allo standard DIN EN ISO 9227-NSS: 500 ore senza produzione di ruggine rossa sul metallo base
Rivestimento anticorrosivo senza cromo esavalente (Cr VI).
Burattata
Burattata in base al diametro della testa (le parti estranee > o < come il diametro della testa verranno eliminate)
L'impostazione della macchina deve corrispondere alla vite.
Fattori da considerare:
- Materiale plastico e geometria
- Acciaio e relativa classe
- Pressione assiale
- Numero di giri della macchina
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.