Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite autoforante per serramenti FEBOS®plus con testa goccia sego Acciaio zincato, passivato bianco, intaglio RW
Per sistemi automatici, burattate
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Autofilettante
- Diametro testa 7,0 mm
- Vite autoforante per serramenti in materiale plastico
- Per la giunzione di profili in materiale plastico con rinforzi metallici (fino a 2,5 mm) e per il fissaggio di ferramenta su profili con rinforzi metallici (fino a 2,5 mm)
Trasmissione della forza ideale grazie all'intaglio RW
- Maggiore potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto
- Compatibilità con intaglio AW precedente
Si prega di consultare anche le informazioni contenute nella pagina di panoramica.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.