Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite per serramenti autoforante testa goccia sego FEBOS®plus acciaio zincato, passivato bianco, impronta PH
Per sistemi automatici, burattate
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Vite autofilettante
- Diametro testa 7,0 mm
- Vite autoforante per serramenti in UPVC
- Per la giunzione di profili in UPVC con rinforzi in metallo (fino a 2,5 mm) e per il fissaggio di ferramenta su rinforzi metallici (fino a 2,5 mm)
Consultare le informazioni sulla pagina d'insieme.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.