Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite per serramenti, autoforante, testa goccia sego, FEBOS®Plus Impronta AW
Acciaio, zincato, (passivazione ad alto spessore), rivestimento Deltacoll. Per sistemi automatici, burattate.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Autofilettante
- Diametro testa 7,0 mm
- Vite autoforante per la costruzione di serramenti in PVC
- Per la giunzione di profili in PVC con rinforzo in acciaio (spessore fino a 2,5 mm) e per il fissaggio di ferramenta su profili con rinforzo in acciaio (spessore fino a 2,5 mm).
Intaglio AW
- Ottima trasmissione della forza
- Assenza dell'effetto "come out"
- Centraggio perfetto
- Posizionamento rapido
Particolarmente resistente alla corrosione
Resistenza alla corrosione in atmosfere umide con spruzzi salini conforme allo standard DIN EN ISO 9227-NSS: 240 ore senza produzione di ruggine rossa sul metallo base
Rivestimento anticorrosivo esente dal cromo esavalente.
Burattata
Burattata in base al diametro della testa
(Verranno eliminate le parti estranee > o < come ad esempio il diametro della testa)
L'impostazione della macchina deve corrispondere alla vite.
Fattori da considerare:
- Materiale plastico e geometria
- Acciaio e relativa classe
- Pressione assiale
- Numero di giri della macchina
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.