Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Vite per serramenti autoforante testa autosvasante Febos® Plus Impronta AW

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite per serramenti autoforante testa autosvasante Febos® Plus Impronta AW

Acciaio, zincato, (passivazione ad alto spessore), rivestimento Deltacoll. Per sistemi automatici, burattata.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Autofilettante

  • Diametro testa 7,0 mm

  • Vite autoforante per la costruzione di serramenti in PVC

  • Per la giunzione di profili in PVC con rinforzo in acciaio (spessore fino a 2,5 mm) e per il fissaggio di ferramenta su profili con rinforzo in acciaio (spessore fino a 2,5 mm).


Intaglio AW


  • Ottima trasmissione della forza

  • Assenza dell'effetto "come out"

  • Centraggio perfetto

  • Posizionamento rapido


Particolarmente resistente alla corrosione


Resistenza alla corrosione in atmosfere umide con spruzzi salini conforme allo standard DIN EN ISO 9227-NSS: 240 ore senza produzione di ruggine rossa sul metallo base



Rivestimento anticorrosivo senza cromo esavalente (Cr VI)



Burattata


Burattata in base al diametro della testa


(Verranno eliminate le parti estranee > o < come ad esempio il diametro della testa)