Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Vite per serramenti, autoforante, testa autosvasante, Febos®Plus

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite per serramenti, autoforante, testa autosvasante, Febos®Plus

Acciaio con rivestimento ALZ, inserto PH. Per sistemi automatici, burattata

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 10

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Autofilettante

  • Diametro testa 7,5 mm

  • Vite autoforante per la costruzione di serramenti in PVC

  • Per la giunzione di profili in PVC con rinforzo in acciaio (spessore fino a 2,5 mm) e per il fissaggio di ferramenta su profili con rinforzo in acciaio (spessore fino a 2,5 mm).


Rivestimento ALZ


Resistenza alla corrosione in atmosfere umide con spruzzi salini conforme allo standard DIN EN ISO 9227-NSS: 500 ore senza produzione di ruggine rossa sul metallo base



Rivestimento anticorrosivo senza cromo esavalente (Cr VI)



Burattata


Burattata in base al diametro della testa (le parti estranee > o < come il diametro della testa verranno eliminate)