Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite autoforante per serramenti FEBOS®plus con testa autosvasante Acciaio, zincato passivato bianco, intaglio RW
Per sistemi automatici, burattate
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Filetto metrico
- Diametro testa 7,0 mm
- Vite autoforante per serramenti in materiale plastico
- Per la giunzione di profili in materiale plastico con rinforzi metallici (fino a 2,5 mm) e per il fissaggio di ferramenta su profili con rinforzi metallici (fino a 2,5 mm)
- Più filetti con capacità portanti in caso di rinforzi sottili
La filettatura metrica riduce il rischio di rottura della vite dovuto all'avanzamento forzato nel caso di distanza elevata tra armatura in acciaio e profilo in plastica
In caso di avanzamento forzato, è possibile che la punta del trapano o la vite stessa si rompano.
Trasmissione della forza ideale grazie all'intaglio RW
- Maggiore forza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto
- Compatibilità con intaglio AW precedente
Si prega di consultare anche le informazioni contenute nella pagina di panoramica.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.