Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite per serramenti, autoforante, testa autosvasante, FEBOS®plus acciaio zincato, passivato bianco, impronta PH
Per sistemi automatici, burattate
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Autofilettante
- Diametro testa 7,5 mm
- Vite autoforante per la costruzione di serramenti in PVC
- Per la giunzione di profili in PVC con rinforzo in acciaio (spessore fino a 2,5 mm) e per il fissaggio di ferramenta su profili con rinforzo in acciaio (spessore fino a 2,5 mm).
Consultare le informazioni sulla pagina d'insieme.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.