Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Vite per serramenti, autoforante, testa autosvasante, FEBOS® M
Vite per serramenti, autoforante, testa autosvasante, FEBOS<SUP>®</SUP> M - 1
Vite per serramenti, autoforante, testa autosvasante, FEBOS<SUP>®</SUP> M - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite per serramenti, autoforante, testa autosvasante, FEBOS® M

Acciaio zincato bianco, inserto PH

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Filetto metrico

  • Vite autoforante per la costruzione di serramenti in PVC

  • Per la giunzione di profili in PVC con rinforzo in acciaio (spessore fino a 2,5 mm) e per il fissaggio di ferramenta su profili con rinforzo in acciaio (spessore fino a 2,5 mm).

  • Filetti con capacità di carico maggiori in caso di lamiere sottili


La filettatura metrica riduce il rischio di rottura della vite dovuto all'avanzamento forzato nel caso di distanza elevata tra armatura in acciaio e profilo in plastica


In caso di avanzamento forzato, la punta potrebbe staccarsi o la vite rompersi durante l'applicazione.