Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite di riparazione per serramenti, testa goccia sego FBS
Acciaio zincato bianco, inserto AW
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Filetto tagliente intero e punta ad ago per una presa precisa ed un inserimento rapido
- Diametro testa 7,0 mm
- Grazie al maggior diametro (4,8 mm), la vite è ottimale per il riposizionamento (viti di diametro 3,9-4,2 strappate)
Consultare le informazioni nella pagina di catalogo.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.