Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite per serramenti FBS con testa piana svasata rialzata Acciaio zincato, passivato bianco (A3K), impronta RW
Per sistemi automatici, burattato
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Filettatura speciale con punta ad ago
- Diametro testa 7,0 mm
- Vite per serramenti, per il fissaggio di ferramenta su profili in materiale plastico
- Trasmissione della forza ideale grazie all'impronta RW
- Maggiore potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto
- Compatibilità con intaglio AW precedente
Burattato
- Burattata in base al diametro della testa
- (Verranno eliminate le parti estranee > o < come ad esempio il diametro della testa)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.