Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite per serramenti, testa goccia sego FBS
Acciaio, zincato, (passivazione con film ad alto spessore), rivestimento Deltacoll, inserto PH. Burattata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Intaglio: PH2
- Filetto tagliente intero e punta ad ago per una presa precisa ed un inserimento rapido
- Diametro testa 7,0 mm
Particolarmente resistente alla corrosione
240 ore senza formazione di ruggine rossa nei test di corrosione in nebbia salina in conformità alla normativa DIN EN ISO 9227-NSS.
Stabilità termica dello strato di protezione dalla corrosione di 150°C
Rivestimento anticorrosivo esente da cromo esavalente.
Si prega di consultare anche le informazioni contenute nella pagina di catalogo.
Particolarmente idonee per macchine automatiche (centri di lavoro) in quanto smistate a rulli (burattate).
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.