Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite per serramenti, testa leggermente bombata FBS
Acciaio con rivestimento ALZ, inserto AW. Per sistemi automatici, burattata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Filetto tagliente intero e punta ad ago per una presa precisa ed un inserimento rapido
- Diametro testa 7,0 mm
- Vite per serramenti, per il fissaggio di ferramenta su profili in PVC
Intaglio AW
- Ottima trasmissione della forza
- Assenza dell'effetto "come out"
- Centraggio perfetto
- Posizionamento rapido
Rivestimento ALZ
Resistenza alla corrosione in atmosfere umide con spruzzi salini conforme allo standard DIN EN ISO 9227-NSS: 500 ore senza produzione di ruggine rossa sul metallo base
Rivestimento anticorrosivo senza cromo esavalente (Cr VI)
Burattata
Burattata in base al diametro della testa (le parti estranee > o < come il diametro della testa verranno eliminate)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.