Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Materiale per stampa FFF Fiberthree F3 PP-GF25
Materiale per stampa FFF Fiberthree F3 PP-GF25 - 1
Materiale per stampa FFF Fiberthree F3 PP-GF25 - 2
Materiale per stampa FFF Fiberthree F3 PP-GF25 - 3
Materiale per stampa FFF Fiberthree F3 PP-GF25 - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Materiale per stampa FFF Fiberthree F3 PP-GF25

Filamento tecnico in polipropilene modificato per la stampa 3D

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Il materiale è modificato per l'uso nelle stampanti 3D e si distingue per l'aggiunta di fibre con minima tendenza a deformarsi durante la stampa.

  • La resistenza agli acidi e l'elasticità residua lo rendono ideale per le applicazioni che richiedono flessibilità d'uso e contatto con materiali corrosivi.

  • A causa del materiale, la resistenza è significativamente inferiore rispetto alle poliammidi.

  • Per i componenti si consiglia quindi di adottare dimensioni che prevedono più materiale nei punti critici; lo stesso vale in generale per gli spessori delle pareti con questo materiale.


Vantaggi


  • Polipropilene modificato con 25% di fibra di vetro

  • Nessun assorbimento d'acqua

  • Elevata resistenza agli acidi
    Bassa deformazione

  • Ottima adesione al letto di stampa

  • Elevata elasticità


Istruzioni per l'applicazione


  • Il filamento può essere stampato facilmente a circa 230 °C e non assorbe acqua.

  • L'ugello deve essere di almeno 0,4 mm per evitare che si ostruisca con le fibre.

  • Si consiglia l'uso di ugelli resistenti all'usura.

  • A differenza dei materiali igroscopici, come PA o PC, il PP consente di conservare le bobine fuori da un contenitore.
Indicazione

Si consiglia l'uso di ugelli resistenti all'usura. Il filamento non è igroscopico e può essere conservato o stampato senza particolari requisiti.