Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Materiale per stampa FFF Fiberthree F3 PA Pure Pro
Filamento tecnico in poliammide modificato per la stampa 3D
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Il materiale presenta un livello di resistenza simile per le parti stampate e stampate a iniezione, con minima tendenza a deformarsi e un'ottima adesione dello strato.
- La buona resistenza al calore e ai materiali lo rende adatto per tutte le applicazioni per parti che richiedono un'elevata robustezza.
- Questo materiale si differenzia da F3 PA-CF Pro in quanto non contiene fibre e non è rinforzato.
- Può essere stampato con temperature molto inferiori rispetto a PA PureLite e offre una maggiore resistenza, ma è leggermente più sensibile all'assorbimento di umidità quando stampato.
- È adatto come materiale comparativo per valutare l'influenza dell'aggiunta di fibre, per stampare componenti multi-materiale e come alternativa quando è richiesta una superficie liscia o quando le fibre compromettono il risultato.
Vantaggi
- Poliammide ad alte prestazioni a base di PA 6
- Non rinforzato
- Alta resistenza; moderatamente igroscopico
- Bassa deformazione
- Ottima adesione al letto di stampa
- Possibilità di stampare superfici estremamente lisce
Istruzioni per l'applicazione
- Può essere stampato con un'immissione di calore molto inferiore rispetto a PA PureLite, ma è leggermente più sensibile all'assorbimento di umidità quando stampato.
- Per risultati di stampa ottimali, la conservazione e la stampa del filamento devono avvenire in un ambiente asciutto.
- Si consiglia di utilizzare un essiccatore (dry box) e un agente essiccante.
Per risultati di stampa ottimali, il filamento deve essere mantenuto asciutto durante la conservazione e la stampa.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.