Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Materiale per stampa FFF Fiberthree F3 PA Ortho
Filamento tecnico in poliammide modificata per la stampa 3D
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Il materiale presenta un alto livello di robustezza con bassa tendenza a deformarsi e un'ottima adesione dello strato.
- Il materiale si distingue dalle altre poliammidi grazie all'elevata trasmissione della luce e alla buona trasparenza.
- È quindi ideale per le applicazioni che richiedono trasparenza e resistenza di lunga durata superiore a 70 °C, ad esempio per ortesi, lampadari, espositori, ecc.
- Gli oggetti stampati sono traslucidi, ma non trasparenti a causa della procedura di stampa.
- A seconda della sorgente luminosa, il materiale stampato appare diverso: leggermente giallo sotto la luce artificiale o leggermente blu alla luce solare/naturale.
Vantaggi
- Basato su PA 6
- Incolore, traslucido, trasparente
- Alta resistenza e bassa deformazione
- Ottima adesione al letto di stampa
- Possibilità di stampare superfici lisce
- Biocompatibilità ISO 10993-5 superata
Istruzioni per l'applicazione
- Per risultati di stampa ottimali, la conservazione e la stampa del filamento devono avvenire in un ambiente asciutto.
- Si consiglia di utilizzare un essiccatore (dry box) e un agente essiccante.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.