Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Materiale per stampa FFF Fiberthree F3 PA-GF Pro
Filamento tecnico in poliammide modificato per la stampa 3D, rinforzato con fibre di vetro
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Le fibre di vetro riducono al minimo il restringimento, diminuendo significativamente il rischio di deformazione.
- Il materiale presenta un'eccellente robustezza con resistenza agli urti, minima tendenza a deformarsi e un'ottima adesione dello strato.
- La buona resistenza al calore e ai materiali lo rende adatto per tutte le applicazioni per parti leggere che richiedono un'alta resistenza.
- Finitura superficiale opaca ruvida. Essendo molto rigido, il filamento può spezzarsi durante il percorso di alimentazione verso l'ugello in caso di curve troppo strette.
- Questo materiale si differenzia da F3 PA-CF Pro per la natura non conduttiva delle fibre e una resistenza leggermente inferiore.
Vantaggi
- Poliammide ad alte prestazioni a base di PA 6
- 15% in peso di fibre di vetro
- Alta resistenza; moderatamente igroscopico
- Bassa deformazione
- Ottima adesione al letto di stampa
- Finitura satinata bianca
Istruzioni per l'applicazione
- Si consiglia l'uso di ugelli resistenti all'usura.
- Per risultati di stampa ottimali, la conservazione e la stampa del filamento devono avvenire in un ambiente asciutto.
- Si consiglia di utilizzare un essiccatore (dry box) e un agente essiccante.
Si consiglia l'uso di ugelli resistenti all'usura. Per risultati di stampa ottimali, il filamento deve essere mantenuto asciutto durante la conservazione e la stampa.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.