Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Filamento per stampa FFF Fiberthree F3 PA-CF Pro
Filamento tecnico in poliammide modificata per la stampa 3D, rinforzato con fibre di carbonio
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Il materiale presenta un'eccellente robustezza con resistenza agli urti, minima tendenza a deformarsi e un'ottima adesione dello strato.
- La buona resistenza al calore lo rende adatto per tutte le applicazioni per parti che richiedono un'elevata robustezza.
- Elegante finitura superficiale opaca. Essendo molto rigido, il filamento può spezzarsi durante il percorso di alimentazione verso l'ugello in caso di curve troppo strette.
- Le parti stampate che presentano pareti sottili possono diventare molto flessibili in presenza di umidità, in questo caso è consigliato l'utilizzo di F3 PA-CF Lite.
- Questo materiale si differenzia da F3 PA-CF Lite per maggiore resistenza alla trazione, migliore stampabilità e maggiore sensibilità all'umidità durante la stampa.
Vantaggi
- Poliammide ad alte prestazioni a base di PA 6
- 15% in peso di fibre di carbonio
- Alta resistenza; moderatamente igroscopico
- Deformazione minima
- Ottima adesione al letto di stampa
- Finitura nera opaca
Istruzioni per l'applicazione
- Si consiglia l'uso di ugelli resistenti all'usura.
- Per risultati di stampa ottimali, la conservazione e la stampa del filamento devono avvenire in un ambiente asciutto.
- Il materiale presenta un'eccellente robustezza con resistenza agli urti, minime tendenze a deformarsi e un'ottima adesione dello strato. consiglia di utilizzare un essiccatore (dry box) e un agente essiccante.
Si consiglia l'uso di ugelli resistenti all'usura. Per risultati di stampa ottimali, il filamento deve essere mantenuto asciutto durante la conservazione e la stampa.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.