Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Ampio campo d'impiego
Consente l'incollaggio di tutti i materiali.
Facile applicazione con spatola o pennello
- Si applica facilmente alla superficie da incollare con un pennello e una spatola dentata
- Verniciabile con la maggior parte delle vernici
Resistente all'invecchiamento
Garantisce un incollaggio di lunga durata.
Buona elasticità
Compensa i movimenti dei materiali.
Elevata resistenza
Resistente ad acidi diluiti, soluzioni alcaline, acqua e alcool
Privo di silicone
- Non utilizzare su polistirolo, PVC morbido, pellicole in PVC, PE e PP.
- Le superfici lisce devono essere levigate.
- Limitata resistenza all'umidità
Per incollare rivestimenti e altri tipi di superfici.
Le superfici devono essere pulite, asciutte e prive di grasso. Applicare uno strato uniforme e abbondante di adesivo su entrambe le superfici con un pennello o una spatola a denti fini (profondità dei denti circa 1 mm). Dopo un tempo di evaporazione del solvente di circa 10-15 minuti, premere rapidamente e con decisione le parti insieme. Le parti da incollare devono essere unite entro circa 45 minuti dall'applicazione dell'adesivo.
Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.