Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Kit per rimozione 15 pz per cuscinetto ruota avvitato
Kit per rimozione 15 pz per cuscinetto ruota avvitato - 1
Kit per rimozione 15 pz per cuscinetto ruota avvitato - 2
Kit per rimozione 15 pz per cuscinetto ruota avvitato - 3
Kit per rimozione 15 pz per cuscinetto ruota avvitato - 4
Kit per rimozione 15 pz per cuscinetto ruota avvitato - 5
Kit per rimozione 15 pz per cuscinetto ruota avvitato - 6
Kit per rimozione 15 pz per cuscinetto ruota avvitato - 7
Kit per rimozione 15 pz per cuscinetto ruota avvitato - 8

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Kit per rimozione 15 pz per cuscinetto ruota avvitato

In particolare per la rimozione dei cuscinetti ruota compatti avvitati

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Anche per la maggior parte degli altri profili dei cuscinetti ruota

  • Facile rimozione del gruppo cuscinetto ruota, del mozzo o solo del cuscinetto mediante il fissaggio con due coni adatti e un estrattore a massa scorrevole

  • Efficace anche per allentare i componenti realizzati in combinazione alluminio/acciaio senza molti adattatori speciali

  • Include mandrino in ottone per una rimozione delicata dell'albero di trasmissione.


Contenuto:


  • 1 mandrino TR20x3, lunghezza: 305 mm, con supporto per estrattore a massa scorrevole M18x1,5 e attacco SW32

  • 2 dadi di serraggio TR20x3 con collare ∅ 47 mm, attacco SW27

  • 2 controdadi TR20x3, attacco SW27

  • 2 pz ciascuno di coni di pressione ∅ 45 x altezza 23 mm, ∅ 60 x altezza 28 mm e ∅ 71 x altezza 28 mm

  • 1 mandrino in ottone ∅ 20 x 200 mm per albero motore
Indicazione

Utilizzabile solo in combinazione con estrattore a massa scorrevole opzionale Würth art. n. 1952003050 o 1952003060, oppure con un estrattore a massa scorrevole disponibile in commercio con massa battente a partire da 5 kg!