Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Estrattore per smontaggio ruote di veicoli industriali, modello WE 4
Estrattore portatile per la rimozione di cerchioni in alluminio o acciaio incastrati sul mozzo ruota
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Per la maggior parte di ruote
- Aumenta la sicurezza sul lavoro in quanto non è necessario utilizzare utensili a percussione che possono causare danni o lesioni.
- Universalmente applicabile su cerchioni da 17,5-19,5 poll. e 22,5 poll.
- Estrattore a ponte con regolazione variabile e due catene di trazione e ganci di trazione facili da usare
- Consente un notevole risparmio di tempo. L'estrattore per ruote deve essere azionato esclusivamente da un tecnico.
- Può essere utilizzato su un gran numero di veicoli industriali.
- Fornito con una prolunga da 1/2 poll. lunga 250 mm, adatta per avvitatori ad impulsi, e con una vaschetta magnetica per riporre in sicurezza i ganci di estrazione.
- È necessario anche un avvitatore ad impulsi da 1/2 poll.
Ideale per i tecnici addetti alla manutenzione e all'assistenza in quanto può essere utilizzato direttamente sul veicolo
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.