Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Estrattore per ghiere per biciclette elettriche per motori Bosch Gen. 3 e 4
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Per il montaggio e lo smontaggio della corona anteriore delle biciclette elettriche
Compatibilità
- Bosch Gen. 3, Active, Active Line Plus
- Linee Bosch Gen. 4, Performance, Performance CX, Cargo
- Brose
Utilizzabile in combinazione con una leva a cricchetto o chiave dinamometrica grazie all'attacco da 1/2 pollice, o una chiave da 24 mm grazie all'esagono esterno
Utensile di precisione in acciaio trattato termicamente per garantire il livello di stabilità e durata richiesto dall'uso quotidiano
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.