Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Estrattore interno, 1/2", lungo
Soluzione ideale per viti a esagono incassato e viti TX. Le misure più usate in un assortimento compatto. Anche per molti attacchi simili.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Profilo conico a spirale di precisione
Attacco quadro da 1/2" per modelli da 12 e 14 mm
Effetto di allargamento limitato dal collare
In scatola metallica con speciale profilo a spirale che aggrappa il profilo esagonale rovinato
Ideale per viti in profondità
Grazie al design più lungo
Notevole risparmio di tempo
Non sono più necessari interventi di trapanatura o saldatura
Allenta con facilità viti a esagono incassato e viti TX
Grazie al profilo conico a spirale
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.