Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Estrattore a massa battente universale
Per raddrizzare le deformazioni sulle parti in lamiera, 4 kg
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Ideale se abbinato al tirante ad artiglio multi
Applicazione universale grazie al tradizionale collegamento filettato (filettatura interna M14 x 2, 17 mm di profondità)
È possibile combinare i sistemi esistenti
I parafanghi e i pannelli posteriori possono essere raddrizzati grossolanamente utilizzando il gancio rotondo in dotazione
Può essere utilizzato anche senza il tirante ad artiglio multi
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.