Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
End mill SC4.0 Inox DIN 6527L Ultrad ER HA
End mill SC4.0 Inox DIN 6527L Ultrad ER HA - 1
End mill SC4.0 Inox DIN 6527L Ultrad ER HA - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

End mill SC4.0 Inox DIN 6527L Ultrad ER HA

Solid carbide high-performance cutter particularly suitable for machining austenitic stainless steels: Smoothing, rough finishing and roughening with one tool. Different spiral angles produce smooth, vibration-free running and an excellent surface quality. Generation 4.0 sets new standards in machining performance.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 57

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti