Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
End mill SC4.0 50-65HRC DIN6527L 50° Vario DURALDUR
End mill SC4.0 50-65HRC DIN6527L 50° Vario DURALDUR - 1
End mill SC4.0 50-65HRC DIN6527L 50° Vario DURALDUR - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

End mill SC4.0 50-65HRC DIN6527L 50° Vario DURALDUR

Solid carbide high-performance end mill particularly suitable for machining hardened and high-strength steels. The high rigidity and uneven pitch produce an excellent surface quality on the workpiece, even with high infeed values. Extremely long service life. The end mill is a single tool for roughing, rough finishing and finishing. Generation 4.0 sets new standards in machining performance.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 18

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti