Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Elmetto di sicurezza per elettricisti SH 3000 E
Elmetto di sicurezza per elettricisti SH 3000 E - 1
Elmetto di sicurezza per elettricisti SH 3000 E - 2
Elmetto di sicurezza per elettricisti SH 3000 E - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Elmetto di sicurezza per elettricisti SH 3000 E

Elmetto di protezione regolabile ed ergonomico con frontalino corto

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Calotta di sicurezza completamente chiusa per l'uso da parte di elettricisti


  • Conforme alle norme EN 397 ed EN 50365 (1000 V c.a.)


Ottimo campo visivo verso l'alto


  • Ampio campo visivo grazie al frontalino corto dell'elmetto


Comoda bardatura interna


  • Regolabile

  • Bardatura tessile interna a 6 punti


Vestibilità sicura e comfort ottimale


  • Vestibilità ottimizzata per una migliore ergonomia

  • Comoda bardatura interna in tessuto che si adatta alla forma della testa

  • Ampio supporto per il collo per un maggiore supporto e un elevato livello di comfort

  • Ventilazione tramite fori regolabili

  • Posizionamento ancora più aderente alla nuca

  • Peso ridotto


Facile regolazione della larghezza


  • Sistema a ghiera per la regolazione


Ottima compatibilità con altri dispositivi di protezione per una sicurezza ancora migliore


  • Protezioni per l'udito e visiere possono essere fissate all'elmetto grazie agli slot dedicati (30 mm)


Testato in conformità alla norma EN 397 (elmetti di protezione per l'industria) con requisiti aggiuntivi


  • Adatto a temperature molto basse (-30 °C)

  • Assorbimento urti verticali