Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Elmetto di sicurezza per edilizia, 6 punti

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Elmetto di sicurezza per edilizia, 6 punti

Molto comodo e sicuro da indossare grazie alla bardatura ergonomica e regolabile

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Ghiera per una regolazione ottimale

  • Interno privo di sporgenze per evitare una pressione localizzata in caso di impatto

  • Area di protezione estesa per il collo

  • Estesa zona di ventilazione da 240 mm2

  • Struttura a 5 bande

  • Bardatura di regolazione

  • Grandi superfici laterali
Indicazione

BG Bau raccomanda di sostituire gli elmetti in materiale termoplastico dopo un massimo di quattro anni.