Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Protezione ottimale
La speciale struttura garantisce la resistenza della calotta in tutti i punti importanti
Confortevole
Peso ridotto
Gocciolatoio
Fori di aerazione
Inserti da 30 mm per il montaggio delle cuffie antirumore
Fascia antisudore lunga in materiale altamente assorbente
Punti di attacco per sottogola
Taglia regolabile tramite chiusura rapida
Requisiti aggiuntivi: Idoneo per l'utilizzo fino a -30 °C
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.