Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Elmetto di protezione SH 3000

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Elmetto di protezione SH 3000

Elmetto di protezione regolabile ed ergonomico con frontalino corto

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Ottimo campo visivo verso l'alto


  • Ampio campo visivo grazie al frontalino corto dell'elmetto


Comoda bardatura interna


  • Regolabile singolarmente

  • Bardatura tessile interna a 6 punti


Vestibilità sicura ed elevato livello di comfort


  • Vestibilità ottimizzata per una migliore ergonomia

  • Comoda bordatura tessile che si adatta alla forma della testa

  • Ampio supporto per il collo per un maggiore sostegno e un elevato livello di comfort

  • Aerazione grazie alle aperture di ventilazione regolabili

  • Posizionamento ancora più aderente alla nuca

  • Peso ridotto


Facile regolazione della larghezza


  • Regolazione tramite il sistema a ghiera


Buona compatibilità con altri dispositivi per una maggiore sicurezza


  • Protezioni per l'udito e visiere possono essere fissate all'elmetto grazie agli slot dedicati (30 mm)


Testato in conformità con la normativa EN 397 (elmetti di protezione per l'industria) con requisiti aggiuntivi


  • Adatto a temperature molto basse (-30 °C)