Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Elmetto di sicurezza SH 3000 MULTI
Elmetto personalizzabile, ergonomico e multiuso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Visuale verso l'alto senza ostacoli grazie al frontalino corto dell'elmetto di protezione
Bardatura in tessuto
- Regolabile
- Comoda calotta interna in EPS
Ottima vestibilità e sicurezza
- Sottogola a quattro punti di alta qualità preassemblato in conformità alla norma EN 12492
- Regolabile in altezza, estensibile verso il basso per proteggere il collo
- Vestibilità ottimizzata per una migliore ergonomia
Elevato livello di comfort
- Calotta interna in polistirene con imbottitura morbida e fori di ventilazione
- Peso ridotto
Regolazione rapida e ottimale della larghezza tramite ghiera
Buona compatibilità con altri dispositivi
- Gli inserti da 30 mm consentono il montaggio della protezione udito.
- Quattro grandi graffe di fissaggio per lampade a LED o occhiali a maschera
Testato secondo le normative:
- EN 12492 (elmetti da alpinismo) - carico di rottura del sottogola >500 N
- EN 397 (elmetti di protezione per l'industria) - carico di rottura del sottogola 150-250 N (adatto a temperature molto basse, protegge contro gli schizzi di metallo fuso (MM = metallo fuso), buona stabilità laterale (LD = deformazione laterale))
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.