Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Elmetto di sicurezza SH 3000 MULTI MIPS
Elmetto personalizzabile, ergonomico e multiuso con sistema di sicurezza Mips®
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Protezione grazie al sistema di sicurezza Mips®
- L'involucro brevettato a basso attrito consente il movimento di 10-15 mm in diverse direzioni in alcuni casi.
- Riduce le forze di rotazione che agiscono sulla testa.
- Riduce il rischio di lesioni cerebrali, come la commozione cerebrale.
- Protegge efficacemente contro la caduta di oggetti con un angolo di impatto obliquo imitando il sistema di protezione del cervello.
Visuale verso l'alto senza ostacoli grazie alla visiera corta
Bardatura in tessuto
- Personalizzabile individualmente
- Comodo involucro interno per elmetto EPS
Ottima vestibilità e sicurezza ottimale
- Sottogola a quattro punti di alta qualità
- Regolabile continuamente in altezza, estensibile verso il basso per proteggere il collo
- Posizione di utilizzo ottimizzata per una migliore ergonomia
Massimo comfort
- Involucro interno in polistirene con imbottitura morbida e fori di ventilazione
- Peso ridotto
Regolazione rapida e ottimale della larghezza grazie a una manopola per tirare e allentare la bardatura in tessuto
Facile da combinare con altre apparecchiature
- Gli inserti da 30 mm consentono il montaggio della protezione udito.
- Quattro grandi graffe di fissaggio per lampade a LED o occhiali a maschera
Testato secondo le normative:
- EN 12492 (elmetti per lavori in quota/da alpinismo) - carico di rottura del sottogola >500 N
- EN 397 (elmetti di protezione per l'industria) - carico di rottura del sottogola 150-250 N (adatto a temperature molto basse, protegge contro gli schizzi di metallo fuso (MM = metallo fuso), buona stabilità laterale (LD = deformazione laterale)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.