In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
22 articoli con 23 versioni trovati
Protezione ottimale in combinazione con lelmetto di protezione SH 3000
Sottogola per lapplicazione della norma DIN EN 397
Adattatore pratico per lattacco di inserti auricolari e visiere allelmetto di protezione
Facile applicazione e rimozione
Pratico adattatore per il fissaggio delle semivisiere agli elmetti di protezione SH 3000
Visiera ergonomica per la massima protezione
Per elmetto SH 2000-S
Pratico adattatore per il fissaggio di cuffie e/o visiere
Protezione ottimale della zona del collo quando si lavora con gli elmetti SH 2000 e SH 3000.
Ideale per lavorare al freddo quando è richiesto un elmetto, che si insedia saldamente sul cappuccio.
Visiera di protezione da arco elettrico di classe 2 fino a 7 kA
Per elmetto per muratori
Visiera di protezione da arco elettrico di classe 1 fino a 4 kA
Paracollo di raffreddamento per il casco
Morbidi cuscinetti di ricambio per lelmetto di protezione SH 3000 MULTI MIPS
Morbidi cuscinetti di ricambio per lelmetto di protezione SH 3000 MULTI
Bordatura in tessuto di ricambio per elmetti di protezione SH 3000
Facile attacco di un tesserino o di un badge identificativo allelmetto di protezione
Pratico inserto di raffreddamento per il casco
Robusta fascia antisudore in pelle di alta qualità beige
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
Protezione ottimale in combinazione con l'elmetto di protezione SH 3000
Sottogola per l'applicazione della norma DIN EN 397
Adattatore pratico per l'attacco di inserti auricolari e visiere all'elmetto di protezione
Giacca imbottita Softshell ad alta visibilità fluorescente, classe 3
Giacca softshell invernale One
Giacca softshell invernale Scorpius
Bomber Allround Plus
Parka Draco
Giacca invernale Classic
Giacca softshell invernale Stretch X
Parka 3 in 1 Tallinn